LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

LTE外部アンテナ DP-BR0-RE - サン電子

LTE外部アンテナ

仕様●商品詳細:RoosterNSX、RX、AXシリーズに使用するアンテナです。ケーブル長:5m。固定方法:ビス止めまたは両面テープ。●製品タイプ:ネットワーク機器・通信機器オプション●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:S6U002C●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7839-88内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
844962671P184-DP-BR0-RE
8,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする