HDMI-VGA 変換アダプター

HDMI-VGA 変換アダプター - エスコ

HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
コンパクトなアダプタ型なのですっきりと接続できます。
HDMI Powerが足りない場合に給電できるmicroUSBポートを搭載しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:AD-HD25VGA●コネクタ形状:HDMIプラグ(タイプA・19ピン)-VGAコネクタ(ミニD-sub・15ピン)●サイズ:21.6×37.7×14(H)mm●対応機器:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※全ての機器での動作を保証するものではありません。●対応出力機器:ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※ディスプレイモニタ側のHDMIポートをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。●音声出力ポート:3.5mmステレオミニジャック●対応解像度:1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz※パソコン・プロジェクターやディスプレイ両方が同じ解像度に対応している必要があります。●最大対応解像度:1080p●カラー:ブラック●重量:10gアズワン品番67-5303-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533254EA940PR-1A
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84533254EA940PR-1A21129555AD-HD25VGAEA940PR-1A 変換アダプタ サンワサプライ 21129555変換アダプタサンワサプライ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする