HDMI 延長ケーブル 1.5M Black 4K対応

HDMI 延長ケーブル 1.5M Black 4K対応 - VENTION

【VAA-B06】HDMI 延長ケーブル Black 4K対応/VENTION

仕様●商品詳細:【商品詳細】ブランド:Vention、モデル:VAA-B06、カラー:ブラック、解像度:4K/30P、タイプ:HDMI Aオス、HDMI Aメス、コネクター:金メッキ、コンダクター:CCS、ジャケット PVC、シールド:アルミホイル+メタル編組、OD:7.5mm、長さ:1m/1.5m/2m/3m/5m、AWG:30AWG、保証:1年、パッケージ:PEバッグ●製品タイプ:HDMIケーブル●ケーブル長:1.5m●ブランド:Vention●モデル:VAA-B06●カラー:ブラック●解像度:4K/30P●タイプ:HDMI Aオス、HDMI Aメス●コネクター:金メッキ●コンダクター:CCS●ジャケット PVC●シールド:アルミホイル+メタル編組●OD:7.5mm●長さ:1.5m●AWG:30AWG●保証:1年●パッケージ:PEバッグ●コード番号:V0O0055●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7895-04内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84287877VA-1734
930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする