エスコ
2.0 ton/M20x30mm ベアリング入吊環
基部は360°回転式
並目
仕様
●ねじ径:M20×30mm●材質:合金鋼●重量:1.0kg●使用荷重(t):2●A:38mm●B:54mm●C:68mm●D:13mm●E:30mm●F:122mm●G:62mm●K:55mm
アズワン品番
68-1883-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376664
EA987GN-13A
¥
24,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください