日進医療器(車イス)
アルミ製 四脚杖 ワイドベース
ベースが広めの安定型
仕様
●耐荷重:50kg●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチールクロムメッキ仕上げ●寸法:ベース部/305(W)×205(D)mm、全長/710~960mm(ピッチ25mm)●重量:約1170g●注意・お願い●▼四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-64
内容量
1本
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84429627
TY141
¥
12,700
¥
11,980
非課税商品
¥
11,980
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください