日進医療器(車イス)
アンダーアームクラッチ
安全性と使い易さを追求したクラッチです。
長時間使用しても疲れを感じさせません。
ふれ止めナット付
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。
仕様
●材質:脇あて/スポンジ・ビニールレザー仕上げ、支柱/アルミニウム合金製25/22(Φ)mm●脇あて~握り:410~485mm●全長:1105~1430mm(ピッチ25mm)●重量:約750g●カラー:ブロンズ●注意・お願い●▼アンダーアームクラッチの場合体重の多くをかけますので、先ゴムは溝がなくなったところで交換してください。●▼使用前にプッシュボタンが所定の穴から完全に出ているか必ず確認し、ふれ止めナットを軽く右に回して固定してください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8081-05
内容量
1本
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84041827
TY148
¥
13,900
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください