曜日別特売

プラットホームクラッチ

プラットホームクラッチ - 日進医療器(車イス)

リウマチ等の関節炎患者用杖
全長、前腕部の長さ調節及び手関節の角度調節機能
ふれ止めナット付
前腕支えのカバーは交換が可能(Dタイプのみ)
松葉杖
脇の下にはさんで使うので体重を支えやすく、片側でも左右2本でも使えます。

仕様●材質:支柱/アルミニウム合金製22/19(土)mm、前腕支え/スチール製、ナイロンコーティング仕上げ ビニールレザーカバー付●全長:830~1080mm(ピッチ25mm)●重量:約920g●握り手の調節無段階調節(長さ・角度)●カラー:シルバー●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。アズワン品番67-8081-04内容量1本
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84043936TY135D
26,400
23,980
非課税商品
23,980(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする