日進医療器(車イス)
ロフストランドクラッチ ブロンズ
ふれ止めナット付
ロフストランドクラッチ
腕に装着して使う片手用の杖です。
腕と肘の部分に力を分散させるので握力と腕力の弱い方でも体重を支えることができます。
仕様
●材質:カフ/スチール製塩ビコーティング仕上げ、支柱/アルミニウム合金製22/19(Φ)mm●握り手~上部寸法:215~290mm●握り手~下部寸法:640~890mm(ピッチ25mm)●重量:約640g●カラー:ブロンズ●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-79
内容量
1本
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84051767
TY130
¥
10,200
¥
8,998
非課税商品
¥
8,998
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください