幸和製作所
アルミクラッチ杖
長さ10段階調節のスタンダードなロフストランドクラッチ杖。
仕様
●寸法:96~119cm 10ポジション●杖太さ:上部/2.2cm、下部/1.9cm●重量:505g●材質:アルミニウム合金●介護保険貸与対象品
アズワン品番
68-1998-69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84306750
OD-E02
¥
7,100
¥
6,798
非課税商品
¥
6,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください