ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
超小形ロータリースイッチ
仕様
●種別:-●実装:パネルマウント●端子形状:はんだ端子●回路数:1回路●接点数:10接点●切替角度:36°●接点動作:-●操作部形状:丸軸溝付き ●定格電圧(AC):125V●定格電圧(DC):-●定格電流(AC):0.5A●定格電流(DC):-●長さor径:16.00mm●幅:16.00mm●種別:-●厚さ:51.00mm
接点数
10
定格電圧(V)
125
角度(°)
36
回路数
1
アズワン品番
68-2021-12
コンタクト定格電流(A)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84523384
MR1-10-Z
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
123日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください