曜日別特売

オプション:FFTA10APR/BPR用ACアダプタ

オプション:FFTA10APR/BPR用ACアダプタ - 日栄インテック

入力電圧:AC100-240V
出力容量:DC5V / 1.5A
センタープラス

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●バーコード用 ACアダプタ●対応機種:FFTA10APR●9番ピンから電源が供給されない(パソコン等)機器に接続の場合、必要●コード番号:NE500F4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7775-04内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84278847AKS-05020
3,930
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする