ルビコン
電解コンデンサー 63V 33μF
仕様
●種別:-●誘電体:-●静電容量:33μF●定格電圧(DC):63V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:8.0mm●種別:-●底面幅:-●高さ:10.5mm●シリーズ名:PFV
アズワン品番
68-2039-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84593917
63PFV33M8X10.5
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください