サン電子
アルミ電解コンデンサー 面実装形
仕様
●種別:-●誘電体:-●静電容量:220μF●定格電圧(DC):16V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~105℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:ラジアル●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:2.2mm●底面長さor径:6.3mm●種別:-●底面幅:6.6mm●高さ:7.7mm●シリーズ名:CE-AX
アズワン品番
68-2039-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84600479
16CE220AX
¥
40
¥
39
¥
43
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください