KYOCERA AVX
チップSMD タンタルコンデンサー 150μF
仕様
●種別:-●誘電体:タンタル電解●静電容量:150μF●定格電圧(DC):6.3V●定格電圧(AC):-●誤差:-●温度:-55℃~125℃●温度係数:-●実装:-●パッケージ:表面実装●呼びサイズ:-●端子形状:-●ピンピッチ:-●底面長さor径:-●種別:-●底面幅:-●高さ:-●シリーズ名:-
アズワン品番
68-2021-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531398
F950J157MBAAQ2
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください