マルヤス電業
小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可能です。
過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
製品移動ラインの製品検出に。
仕様
●検出方式:限定距離反射形●検出距離(m):0.03●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●長さ(mm):18●幅(mm):12.4●高さ(mm):32●検出物体:不透明、半透明●電源電圧:DC12-24V●消費電流:35mA以下●保護等級:IP64(IEC規格)●コード長さ:2m●表示灯:赤色LED動作表示●動作モード:ライトオン固定●感度調節固定式●CE●検出方式:限定距離反射形●材質/仕上:ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM●原産国:ベトナム●コード番号:207-9965
アズワン品番
67-5566-64
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84114785
BYD30-DDT
¥
5,520
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません