日本モレックス(molex)
3.5mmピッチ 中継用リセプタクルハウジング 極数8 10個入
仕様
●ピン数:8極●メス/オス:メス●列数:8列●ピンピッチ:3.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:51067●正式型番:510670800●ピン数:8極
アズワン品番
68-2021-02
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84522124
510670800
¥
330
¥
329
¥
362
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください