曜日別特売

HH-3用オスピン 赤 10本入

HH-3用オスピン 赤 10本入 - MAC8(マックエイト)HH-3用オスピン 赤 10本入 - MAC8(マックエイト)
仕様●名称:ピン●用途:表面実装用●材質:黄銅●端子高さ(長さ):9.5mm●電流容量:5A●基板実装方法:-●実装ピッチ:-●取付け穴:-●使用温度範囲:-●名称:ピンアズワン品番68-2022-20内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84528214HJ-3
1,540
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする