SPARKFUN
XT60 Connectors - Male/Female Pair
仕様
●ピン数:2極●メス/オス:オス・メス●列数:2列●ピンピッチ:-●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:-●正式型番:-●ピン数:2極
アズワン品番
68-2029-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84594967
PRT-10474
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください