サンペール K#15 本体 ブルー

サンペール K#15 本体 ブルー - アズワン

フタ対角2コーナーに設置された孔に本体突起を嵌入させることでロックできます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):342×265×283●有効内寸(mm):265×190×251●内容量(L):14.4●圧縮荷重:6.47kN(660kgf)アズワン品番67-7240-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405951920155800BL503
2,910
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする