エスコ
5mm シーリング除去カッター
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様
●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上
アズワン品番
68-1856-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84305718
EA819ZB-2
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください