曜日別特売

ツールボックス

ツールボックス - シューターツールボックス - シューターツールボックス - シューターツールボックス - シューターツールボックス - シューターツールボックス - シューターツールボックス - シューター

トレイ付きの頑丈な積み重ね可能なツールボックス。ABS高剛性耐衝撃構造。便利なデュアルハンドルデザイン(トップとサイド)。TPEソフトテクスチャサイドハンドル。ボックストップ積載重量100kg。内部積載重量30kg。

仕様●サイズ(約):W420×D350×H184mm●重さ:2.6kg●積載重量:ボックストップ/100kg、内部/30kgアズワン品番68-0449-06内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84605625TB-1
24,000
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする