曜日別特売

アルミ製衝立"マジック衝立" 透明防炎タイプ

アルミ製衝立"マジック衝立" 透明防炎タイプ - 吉野

シートの固定はマジックテープ式で、シートの取り付け交換が簡単にできます。
フレームとシートの間を極限まで小さくしています。
尺貫法に基づいた寸法で扱いやすいです。
キャスター付きで移動も簡単です。
フレームはアルミ製で軽く、接着剤不使用の為リサイクルも簡単です。
着火しても自己消火性があり、燃え広がりません。
シートが透明なので、向こう側の作業や保管品の確認が容易です。
間仕切り、防塵に。

仕様●足形状:キャスター式●シート厚さ(mm):約0.3●フレーム径(mm):Φ28●幅(mm):1500●高さ(mm):1800●キャスター径(mm):Φ50●(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●シート厚さ:約0.3mm●キャスター径:Φ50mm●フレーム径:Φ28mm●幅×高さ:1500mm×1800mm●材質/仕上:フレーム/ アルミニウム、シート/ 塩化ビニール(公財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済み(AT900080)●セット内容/付属品:フレーム、シート●注意:遮光性能はありません。●原産国:日本●コード番号:236-8838アズワン品番67-5679-35内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84115248YS-MJ1518SC-T
52,200
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする