曜日別特売

クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入

クリップジョイント 2ヶ1組 1セット 2個入 - 水本機械製作所

手軽にジョイントできます。
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。

仕様●W(mm):13.5●L(mm):23.5●d1(mm):7●d2(mm):7●T(mm):1.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:337-1144アズワン品番67-7181-24内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065347A-649
346
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする