信栄物産
プラスチックベルト 10×1200mm 2本入
色々な場面で簡単に締付けができるアイテムです
軽い物を取付けるとき
環境にやさしい(リサイクル可)
耐候性良
ケーブル電線管、アースモール、電柱札、標識板などの取付けに。
仕様
●適応範囲:Φ85~300mm●幅:10mm●長さ:1200mm●材質:留具/POM、ベルト/PET
アズワン品番
67-5168-59
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84065444
PB-112N
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください