SARAYA(サラヤ)
オラケア 口腔ケア スポンジブラシ 50本×20個入
汚れを取りやすく、ジェルタイプの保湿剤もなじみやすい星型の形状です。
柔らかさにこだわった、きめの細かいスポンジを使用しています。
七角形の持ちやすいプラスチック軸です。
衛生的な個包装タイプ。
仕様
●材質:スポンジ/ウレタン、軸/HIPS、外袋/PE、内袋/PP●サイズ:スポンジ部/20mm×20mm、プラスチック軸部/150mm、内袋/チャック付き●単品サイズ:W270×D120×H367mm●単品重量:140g
アズワン品番
67-5201-47
内容量
1ケース(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84098019
42450
¥
33,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください