口腔ケア用スポンジブラシ 8箱入

口腔ケア用スポンジブラシ 8箱入 - SARAYA(サラヤ)口腔ケア用スポンジブラシ 8箱入 - SARAYA(サラヤ)

歯ブラシ感覚でお使いいただける長方形の口腔ケア用スポンジブラシです。
スポンジの小さな穴が、汚れをキャッチします。
凹凸側面が歯茎・舌などの汚れを効果的に取り除きます。
水やハミガキ剤、消毒液を浸してお使いいただけます。
紙軸仕様。

仕様●材質:内袋/PE、スポンジ/ウレタンフォーム、軸/紙●入数:1ケース(8箱入)※1箱(30本×5袋入)(30本単位で袋入り)●単品(個箱)サイズ:W170×D145×H200mm●単品(個箱)重量:359gアズワン品番67-5201-44内容量1ケース(8箱)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8409139642396
51,120
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする