曜日別特売

トースタートレイ 1L

トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)トースタートレイ 1L - NoStik(ノースティック)

こびりつきにくいテフロンシートがトレイになった元祖ノースティックのベルギー製調理用トレイです。洗って繰り返しご使用できます。魚焼きグリルやオーブントースター等を活用し、肉、魚、野菜の料理や、お餅・焼きおにぎり、フライの温め直し、ケーキやクッキー作り、伊達巻作り等々、幅広くご使用できます。
柔らかいから取り出しやすい。
洗って繰り返し使える。
クッキングシート不要。
魚を焼いても油が垂れないのでにおいが移りにくい。
魚が網にくっつかないので身が崩れにくい。
魚焼きグリルやオーブントースターが汚れにくい。
汚れが落ちやすい。
食洗機OK。
グリルやオーブンが汚れにくくお掃除が楽。
お餅やお米(焼きおにぎり)、チーズもこびり付かない。
フライや天ぷらの温め直しに便利。
軽くて柔らかい素材なので扱いやすい。
同じサイズは重ねて収納可。

仕様●寸法:外寸/14.4×18.8×5.0cm、内寸/13.5×18×4.5cm●容量:約1000mL●材質:ふっ素樹脂(グラスファイバー入り)、スチール(ニッケルクロムめっき)●重量:68g●耐冷・耐熱温度:耐熱温度/260℃アズワン品番67-7420-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84566845-
2,770
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする