マルヤス電業
11pinソケット
11pinソケットです。
コネクタに。
仕様
●幅(mm):45●高さ(mm):26●適合機種:AT11DN-1●タイプ:11ピン●長さ(mm):43.5●cURus●材質/仕上:プラスチック●原産国:中国●コード番号:207-9802
アズワン品番
67-5632-83
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84451099
PG-11
¥546
¥
539
¥593
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
1
お送りできません