北川鉄工所
ロボットハンド NPGTシリーズ
薄型ボディー採用により、自由度の高いシステム設計が可能です。
チャック設計の技術を生かし、高精度を実現しています。
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現しています。
産業用ロボット専用。
仕様
●把持力開側(N):1700●把持力閉側(N):2000●動作ストローク(mm):26.4●幅(mm):151●奥行(mm):116●高さ(mm):53.5●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.008●ジョーストローク直径(mm):26.4●把持力(N)外径:2000●把持力(N)内径:1700●原産国:日本●コード番号:368-7054
アズワン品番
67-5624-87
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84080869
NPGT12
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください