曜日別特売

平行用ロボットハンド 3爪

平行用ロボットハンド 3爪 - 北川鉄工所

高品質高耐久のスタンダードモデルです。
切粉対策強化とメンテナンス性の向上を実現しています。
高把持力で重量ワークも安定した把持が可能です。
高剛性ボディー採用により把持精度向上を実現しています。
産業用ロボット専用。

仕様●タイプ:3爪●繰り返し精度(mm):±0.01●ジョーストローク直径(mm):32●把持力(N)外径:6400●把持力(N)内径:6900●原産国:日本●コード番号:368-7068アズワン品番67-5627-35内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84102754NTS317
228,000
219,800
241,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする