曜日別特売

LEDハンズフリールーペ

LEDハンズフリールーペ - キヨラカLEDハンズフリールーペ - キヨラカLEDハンズフリールーペ - キヨラカLEDハンズフリールーペ - キヨラカLEDハンズフリールーペ - キヨラカ

用途に合わせれる5枚のルーペ。
LEDライツ付きで暗い場所でも大丈夫。
レンズの角度調整可。
レンズスライド可。
鼻掛けフック位置調整可。
レンズの取替えが簡単。
ヘッドバンド付き。
レンズクロス付き。

仕様●本体サイズ:230×145×80mm●重量:約55g●材質:PMMA、ABS●電源:単4アルカリ電池×3本(別売り)●セット内容:本体、ルーペ×5枚、ヘッドバンド、レンズクロスアズワン品番67-9276-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84091974LL-P01
3,500
3,498
3,848(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする