曜日別特売

カメラ付き双眼鏡

カメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナルカメラ付き双眼鏡 - サイエルインターナショナル

USB充電式。リチウム電池600mAh内蔵で連続使用可能時間約2時間。
倍率10倍、デジタルズーム8倍
MAX 2.5Kの解像度で動画撮影。40Mピクセルの画質で撮影が可能。
残しておきたい画像をそのまま撮影が可能。
搭載のモニターで写したシーンをすぐに確認が可能。
MicroSDカード32GBまで対応。(別売り)

仕様●本体寸法:約136×81×45mm●本体重量:約286g●画面:2.0インチIPS 液晶●メモリ:MicroSDカード32GBまで●バッテリー:600mAh 5V 1A●充電時間:約2時間●連続使用可能時間:約2時間●倍率:(X)10●焦点距離:25mm●角度視野(実数):5.8°●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●デジタルズーム:8Xバッテリー容量(Ah)1アズワン品番67-9337-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84453199SLI-VB20
13,500
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする