曜日別特売

デジタル双眼鏡

デジタル双眼鏡 - キヨラカデジタル双眼鏡 - キヨラカデジタル双眼鏡 - キヨラカデジタル双眼鏡 - キヨラカデジタル双眼鏡 - キヨラカ

双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。
MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。

仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製アズワン品番67-9276-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84447066RD-S01
7,700
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする