曜日別特売

接地抵抗計

接地抵抗計 - エスコ接地抵抗計 - エスコ接地抵抗計 - エスコ接地抵抗計 - エスコ

指示回路は位相検波方式を採用し、精度の高い測定が可能
測定毎の自己校正が不要
大地への漏洩電流による指示誤差を防ぐ為、地電圧測定が出来る専用レンジ付
別売のピン式アダプタ(EA707NA-29A、EA707NA-30)を用いて2電極法による測定も可能

仕様●メーカー:三和電気計器(sanwa)●型番:PDR302●仕様:本体●測定表示:アナログメータ直読式●動作方式:定電流方式(3電極または2電極法)●交流定電流電源:他励式インバータ出力 , 電圧約100V , 約1kHz●レンジ切換:ダイヤルスイッチ●定電流印加操作:プッシュスイッチ●測定範囲3レンジ(接地抵抗Ω):0~10/0~100/0~1000Ω●アラーム:約10kΩ以上でランプ点灯●接地抵抗:10/100/1000Ω 確度/最大目盛の±5% (電圧・電流入力不可)●交流電圧:30V 確度/最大目盛値の±2.5% 最大過負荷/60V●確度保証範囲:15℃~35℃,80%R.H.以下(結露のないこと)●電源:R6P(単3形)×6個(付属)●電池寿命警告:消耗時(約6.5V)に電源表示ランプが点滅●サイズ:118(W)×55(D)×175(H)mm●重量:約500g●地電圧:0~30V●動作温湿度:0℃~40℃で80%RH(最大)●機能:補助接地電極抵抗の過大警告LED付●付属品:テストリード (黒約5m、青約10m、赤約20m)●クリップアダプタ(3色セット) ●接地棒(2本セット) ●携帯ケース●収納バッグ●取扱説明書●特徴:・指示回路は、位相検波方式の採用により外部 ノイズの影響を受けない、極めて精度の高い 測定が可能 ・測定毎の自己校正は不要で、測定スイッチを 押すだけでスピーディに測定 ・大地への漏洩電流による接地抵抗値の指示 誤差を防ぐため、予め地電圧の測定(0~30V) ができる専用レンジ付 ・接地抵抗の測定はすべてプッシュスイッチにより 無駄な電池の消費を防止アズワン品番78-1122-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84414245EA710C-1
オープン
42,800
47,080(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする