ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 液圧対応 定格圧力0~100kPa abs 絶対圧
仕様
●圧力タイプ:-●動作圧力:0~100kPa●出力形式:絶対圧●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番
68-2033-14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84520645
PG-100B-102A
¥
99,700
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください