ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~1000kPa ゲージ圧 達成圧
仕様
●圧力タイプ:-●動作圧力:-100~1000kPa●出力形式:ゲージ圧(連成圧)●動作電圧[V]:5V●ポートサイズ:-●動作温度:0~50℃●パッケージ:-●圧力タイプ:-
アズワン品番
68-2033-16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84532360
PG-100N-103R
¥
72,800
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください