ニデックコンポーネンツ
ハンディ・マノメータ 気体用 定格圧力-100~100kPa ゲージ圧 達成圧
仕様
●動作圧力:-100~100kPa
動作温度(℃)
0~50
アズワン品番
68-2033-15
出力形式
ゲージ圧(連成圧)
動作電圧(V)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84531066
PG-100N-102R
¥
53,100
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください