穀物水分計
小麦コーンライスピーナッツ大豆などの14種類の穀物の水分含有量を素早く測定可能です。
LCDバックライトディスプレイ付き、暗闇の中で測定可能です。
測定値を読まれるスピーカー付きです。中国語になります。
仕様●規格:14種類の穀物水分の測定●籾殻付き米測定 範囲:11-55%●小麦 測定範囲:11-55%●トウモロコシ 測定範囲:11.5-50%●大麦(オオムギ) 測定範囲:11-50%●米 測定範囲:11-50%●ソルガム 測定範囲:11-50%●ペレット飼料 測定範囲:11.5-50%●菜種 測定範囲:7.5-44%●スイカの種 測定範囲:11-50%●ゴマ 測定範囲:7.5-44%●大豆粕 測定範囲:7.5-44%●大豆 測定範囲:10-50%●ピーナッツカーネル 測定範囲:10-50%●シードコットン 測定範囲:7.5-44%●分解能0.1%●偏差調整‐3%-5%●バックライト●測定の原理 抵抗法●アラーム設定プリセット10%/ 調整可能●オートオフ機能●電源 単3電池4本 電池付 テスト用電池付●本体サイズ/重量:425x75x35mm/323g電池込み●メーカー保証3ヶ月アズワン品番68-4065-94内容量1台