A-Gas Japan(旧:FUSO)
高周波木材水分計 125.8×63.6×31mm
木材・建築資材・コンクリートなど
8種類素材群と補正機能を設定
バックライト機能付き
仕様
●測定方式:高周波●測定範囲●▼水分:0~55%●▼温度:0~50℃●分解能●▼水分:0.1%RH●▼温度:0.1℃●精度●▼水分:±1.5%●▼温度:±1.0℃●測定深度:0~50mm●使用環境:0~50℃ 80%RH未満●機能:データホールド、キャリブレーション機能、バッテリー表示●電源:006P(9V)電池●サイズ/質量:125.8×63.6×31mm/約142g
アズワン品番
67-4752-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84064166
M72-SC
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください