曜日別特売

デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式

デジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 - BENTECHデジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 - BENTECHデジタル木材水分計 非破壊式 誘導式 - BENTECH

この計器は非破壊誘導式木材水分計、測定時の木材の表面に置くだけで測定を実現。
表面を破壊せずに簡単に測定可能です。この計器は木材の気乾比重により、関係する目盛を選択可能です。
目盛は8種類になります。大部分の木材種類に適合します。
特に高級の家具、木製床板、木製扉に適用です。

仕様●規格:●木材水分測定範囲:0.5-79.5%●分解能0.5% 精度±1.5%●温度範囲:0-50分解能1℃精度±2℃●木材比重範囲:0.27-1.05g/cm3●測定深さ:5cm●測定目盛:8種類●バックライト●ホールド機能●上限設定●オートオフ機能●電源 6P形9V乾電池 テスト用電池付●本体サイズ/重量:125x60x30mm/145g電池込み●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-92内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84105317GMAR910
8,210
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする