精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY

精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY - アカツキ製作所(KOD)

2軸同時測定
低コスト化、作業効率UPを実現
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
複数のデバイスと同期可能
MEMSセンサー搭載

仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870アズワン品番67-4828-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843932880008-01-0006620
90,700
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする