大菱計器製作所
ポケットレベル/AN201 PKT-65
小形のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
仕様
●呼び:65●寸法(mm):65X10×Φ7.5●質量(kg):0.04●コード番号:119-0165033
アズワン品番
67-4836-80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84089287
0116-01-0000623
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください