大菱計器製作所
ポケットレベル/AN202 PKT-90
小形のため携帯に便利です。
簡単に水平測定ができます。
仕様
●呼び:90●寸法(mm):90×10×Φ9.2●質量(kg):0.05●コード番号:119-0165034
アズワン品番
67-4836-81
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84076425
0116-01-0000625
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください