大菱計器製作所
角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150
【特徴】
一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
仕様
●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027
アズワン品番
67-4836-74
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84082576
0116-01-0000140
¥
93,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください