大菱計器製作所
小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125
【特徴】
A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
主気泡管は、気泡の長 器です。
サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様
●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028
アズワン品番
67-4836-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84087494
0116-01-0000580
¥
195,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください