A-Gas Japan(旧:FUSO)
防水型温度・気圧変換器
屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様
●測定範囲●▼温度:-30~+70℃●▼気圧:100~1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0~+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4~20mA●電源供給:9~32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210g
アズワン品番
67-4752-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84441344
BRT-220N
¥
97,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください