曜日別特売

架台付き オーガスト乾湿計

架台付き オーガスト乾湿計 - 安藤計器製工所

精密温度計が付いております。(0.2℃目盛)
乾球温度と湿球温度の差からの相対湿度を計測します。

仕様●サイズ:W170×H460×D100mm●重量:680g●温度範囲:Hg -30~50℃●目盛:0.2アズワン品番67-7223-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84068725AGTS-3502
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする