エスコ
35mmx3.0m/1.6ton ベルトスリング シグナル
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級
仕様
●幅:35mm●全長:3.0m●揚量:1.6t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:100kN●アイの長さ:250mm●縫製部の長さ:200mm●本体の厚さ:8~9mm
アズワン品番
68-1877-39
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84307897
EA981FH-3A
オープン
¥
8,570
¥
9,427
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください