曜日別特売

75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル

75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル - エスコ75mmx5.0m/3.2ton ベルトスリング シグナル - エスコ

表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。
JIS 4等級

仕様●幅:75mm●全長:5.0m●揚量:3.2t●材質:ポリエステル(再生糸)●破断荷重:190kN●アイの長さ:400mm●縫製部の長さ:300mm●本体の厚さ:8~9mmアズワン品番68-1877-47内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84304275EA981FK-5A
オープン
25,800
28,380(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする