曜日別特売

350mL エアーダスター 1本

350mL エアーダスター 1本 - エスコ350mL エアーダスター 1本 - エスコ350mL エアーダスター 1本 - エスコ

環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。
逆さ噴き可能
パソコン、OA機器のクリーナーに

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84376217EA920AC-26
オープン
1,090
1,199(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする